Startseite

NICE SPA - NICMNCPIR2AA RIV. TRANSITO DOPPIO PIR AA, RADIO BIDI. - MNCPIR2AA

KopierenKopieren
NICE SPA - NICMNCPIR2AA RIV. TRANSITO DOPPIO PIR AA, RADIO BIDI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Fläche

  • Höhe - 79 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032595798804

Artikelnummer

NICMNCPIR2AA

Herstellernummer

MNCPIR2AA

Hersteller

NIC

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Fläche

Höhe:

79 mm

Breite:

79 mm

Tiefe:

23 mm

Rivelatore via radio Dual Band bidirezionale ad infrarossi, con lente a doppia tenda verticale e con funzione antiaccecamento. Segnala l’attraversamento di porte e finestre. Portata 8m, 5°. Colore bianco.