Startseite

NETATMO - NTMNWA01-WW ANEMOMETRO INTELLIGENTE - NWA01-WW

KopierenKopieren
NETATMO - NTMNWA01-WW ANEMOMETRO INTELLIGENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

3700730500227

Artikelnummer

NTMNWA01-WW

Herstellernummer

NWA01-WW

Hersteller

BTI

Anemometro realizzato con materiali di alta qualità progettati per uso esterno resistente al vento e alle intemperie. Anemometro supplementare alimentato da 4 batterie AA (fino a 2 anni di autonomia). Connessione wireless (radio) tra il modulo interno aggiuntivo intelligente e il modulo interno principale della stazione meteo intelligente: lungo raggio Sensori e misure - Frequenza di registrazione: ogni 5 minuti - Unità: m/s, km/h, nodi, Beaufort ​ Velocità del vento: - Campo di misura: da 0 a 45 m/s (160 km/h) - Precisione: 0,5 m/s (1,8 km/h) Direzione del vento - Precisione: 5° Temperatura di funzionamento: - da -20° a 50°C 102,95€ (IVA es