NETATMO - NTMNCO-PRO SENSORE SMART DI MONOSSIDO DI CARBONIO - NCO-PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Standalone - ja
Vernetzbar über Kabel - nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - ja
Vernetzbar über Funk (optional) - nein
Max. Anzahl vernetzbar - 1
Packung
1 ST
EAN
3700730504614
Artikelnummer
NTMNCO-PRO
Herstellernummer
NCO-PRO
Hersteller
BTI
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
1
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Versorgungsspannung:
3...3 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
ja
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Wiederaufladbare Backup-Batterie mitgeliefert:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Sockel:
nein
Ortsveränderlich:
ja
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
23 mm
Farbe:
weiß
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Kabeleinführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit digitalem Display:
nein
Austauschbarer Sensor:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein NETATMO Produkt
Entdecken Sie die NETATMO-Serie


