Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE90975 BARRA DI POTENZIALE BLU 10 POLI - 90975

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE90975 BARRA DI POTENZIALE BLU 10 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Isoliert - ja

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 5 ST

EAN

4048879025362

Artikelnummer

MUE90975

Herstellernummer

90975

Hersteller

MUE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Isoliert:

ja

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

blau

MURRELEKTRONIK BARRA DI POTENZIALE BLU 10 POLI (Ponticello per morsetti componibili)