MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000411900000000 MICO PRO POWER - 9000411900000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 9...30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 24 mm
Höhe - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
4048879552080
Artikelnummer
MUE9000411900000000
Herstellernummer
9000411900000000
Hersteller
MUE
Versorgungsspannung DC:
9...30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
24 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
114 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC


