Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410680200000 MICO BASIC 8.2 - 9000410680200000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410680200000 MICO BASIC 8.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • Strommessbereich - 2...2 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879332439

Artikelnummer

MUE9000410680200000

Herstellernummer

9000410680200000

Hersteller

MUE

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

nein

Strommessbereich:

2...2 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

70 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

80 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

MURRELEKTRONIK MICO BASIC 8.2 (Relè di controllo corrente)