MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410420100600 MICO 2.6 CIRC. ELETTRONICO AUX 2 CANALI - 9000410420100600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - nein
1-Phasen-Überstrom möglich - nein
Strommessbereich - 1...6 A
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879000031
Artikelnummer
MUE9000410420100600
Herstellernummer
9000410420100600
Hersteller
MUE
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
Strommessbereich:
1...6 A
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC


