Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410340100400 MICO 4.4 CIRCUITO ELETTRONICO AUX 4 CANA - 9000410340100400

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410340100400 MICO 4.4 CIRCUITO ELETTRONICO AUX 4 CANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • Strommessbereich - 1...4 A

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879064866

Artikelnummer

MUE9000410340100400

Herstellernummer

9000410340100400

Hersteller

MUE

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

nein

Strommessbereich:

1...4 A

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Breite:

70 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

80 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

MURRELEKTRONIK MICO 4.4 CIRCUITO ELETTRONICO AUX 4 CANA (Relè di controllo corrente)