Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410140400001 MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 4 CANALI - 9000410140400001

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410140400001 MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 4 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich - 4...4 A

  • Versorgungsspannung DC - 9...30 V

  • Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879772785

Artikelnummer

MUE9000410140400001

Herstellernummer

9000410140400001

Hersteller

MUE

Strommessbereich:

4...4 A

Versorgungsspannung DC:

9...30 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Breite:

24 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

114 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC