MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410140400000 MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 4 CANALI - 9000410140400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - nein
1-Phasen-Überstrom möglich - nein
Strommessbereich - 4...4 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung DC - 9...30 V
Packung
1 ST
EAN
4048879552677
Artikelnummer
MUE9000410140400000
Herstellernummer
9000410140400000
Hersteller
MUE
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
Strommessbereich:
4...4 A
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
9...30 V
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Breite:
24 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
114 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V


