Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410140200000 MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 4 CANALI - 9000410140200000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410140200000 MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 4 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • Strommessbereich - 2...2 A

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung DC - 9...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879552660

Artikelnummer

MUE9000410140200000

Herstellernummer

9000410140200000

Hersteller

MUE

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

nein

Strommessbereich:

2...2 A

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

9...30 V

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

24 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

114 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

MURRELEKTRONIK MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 4 CANALI (Relè di controllo corrente)