MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410000000212 MICO PRO DISTRIBUTORE DI POTENZIALE 2 X - 9000410000000212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 20 A
Montageart - steckbar
Isoliert - ja
Bemessungsspannung - 24 V
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
4048879558709
Artikelnummer
MUE9000410000000212
Herstellernummer
9000410000000212
Hersteller
MUE
Bemessungsstrom In:
20 A
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
24 V
Mit Berührungsschutz:
ja
MURRELEKTRONIK MICO PRO DISTRIBUTORE DI POTENZIALE 2 X (Ponticello per morsetti componibili)


