Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410000000003 MICO PRO BARRA EQUIPOTENZIALE 1XBLU 1XRO - 9000410000000003

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410000000003 MICO PRO BARRA EQUIPOTENZIALE 1XBLU 1XRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kammbrücke

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Farbe - mehrfarbig

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879804196

Artikelnummer

MUE9000410000000003

Herstellernummer

9000410000000003

Hersteller

MUE

Ausführung:

Kammbrücke

Bemessungsstrom In:

40 A

Farbe:

mehrfarbig

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

24 V

Mit Berührungsschutz:

ja