MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410000000002 MICO PRO BARRA EQUIPOTENZIALE 1XBLU 1XRO - 9000410000000002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kammbrücke
Bemessungsstrom In - 40 A
Farbe - mehrfarbig
Isoliert - ja
Montageart - steckbar
Packung
1 ST
EAN
4048879660457
Artikelnummer
MUE9000410000000002
Herstellernummer
9000410000000002
Hersteller
MUE
Ausführung:
Kammbrücke
Bemessungsstrom In:
40 A
Farbe:
mehrfarbig
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
24 V
Mit Berührungsschutz:
ja
MURRELEKTRONIK MICO PRO BARRA EQUIPOTENZIALE 1XBLU 1XRO (Ponticello per morsetti componibili)


