MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410000000000 MICO PRO BARRA EQUIPOTENZIALE BLU - 9000410000000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kammbrücke
Bemessungsstrom In - 40 A
Farbe - blau
Isoliert - ja
Montageart - steckbar
Packung
1 ST
EAN
4048879552691
Artikelnummer
MUE9000410000000000
Herstellernummer
9000410000000000
Hersteller
MUE
Ausführung:
Kammbrücke
Bemessungsstrom In:
40 A
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
24 V
Mit Berührungsschutz:
ja
MURRELEKTRONIK MICO PRO BARRA EQUIPOTENZIALE BLU (Ponticello per morsetti componibili)


