Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE87013 PICCO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC/1.2 - 87013

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE87013 PICCO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC/1.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 90...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 140...340 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879299411

Artikelnummer

MUE87013

Herstellernummer

87013

Hersteller

MUE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.25 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

90...264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

140...340 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

30 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

53 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

80 mm

Höhe:

76 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

MURRELEKTRONIK Picco alim. switching monofase 24VDC 1.2 (Alimentatore corrente continua)