MURRELEKTRONIK SRL - MUE85723 EMPARRO 5-100-240/48 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Stabilisiert - ja
Breite - 65 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Höhe - 123 mm
Packung
1 ST
EAN
4048879670333
Artikelnummer
MUE85723
Herstellernummer
85723
Hersteller
MUE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stabilisiert:
ja
Breite:
65 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Höhe:
123 mm
Schutzart (IP):
IP20


