Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85496 MB REDUNDANCY BALANCE - 85496

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85496 MB REDUNDANCY BALANCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 18...30 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 18...30 V

  • Ausgangsspannung geregelt - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4048879384698

Artikelnummer

MUE85496

Herstellernummer

85496

Hersteller

MUE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

18...30 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

18...30 V

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Stabilisiert:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Direktmontage möglich:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

80 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP20

MURRELEKTRONIK MB REDUNDANCY BALANCE (Alimentatore corrente continua)