Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85133 ECO-RAIL-2 ALIMENTATORE MONOFASE

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85133 ECO-RAIL-2 ALIMENTATORE MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1. Ausgangsspannung - 23...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879694476

Artikelnummer

MUE85133

Herstellernummer

85133

Hersteller

MUE

1. Ausgangsspannung:

23...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

4 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

4 A

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Breite:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

123 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

MURRELEKTRONIK ECO-RAIL-2 ALIMENTATORE MONOFASE (Alimentatore corrente continua)