MURRELEKTRONIK SRL - MUE85069 MPS ALIM. TRIFASE SWITCHING AL PRIMARIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 22...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 360...550 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4048879080590
Artikelnummer
MUE85069
Herstellernummer
85069
Hersteller
MUE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
22...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
360...550 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Breite:
282 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
132 mm
Höhe:
193 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein


