MURRELEKTRONIK SRL - MUE85062 MCS ALIM. MONOFASE SWITCHING AL PRIMARIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...265 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4048879080668
Artikelnummer
MUE85062
Herstellernummer
85062
Hersteller
MUE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90...265 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90...250 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
68 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
204 mm
Höhe:
127 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein