Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85011 EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 48VDC/

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85011 EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 48VDC/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Stabilisiert - ja

  • Breite - 113 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Höhe - 132 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879384803

Artikelnummer

MUE85011

Herstellernummer

85011

Hersteller

MUE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Stabilisiert:

ja

Breite:

113 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Höhe:

132 mm

Schutzart (IP):

IP20

MURRELEKTRONIK EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 48VDC (Alimentatore corrente continua)