MURRELEKTRONIK SRL - MUE85010 EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 48VDC/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Stabilisiert - ja
Breite - 93 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Höhe - 132 mm
Packung
1 ST
EAN
4048879387118
Artikelnummer
MUE85010
Herstellernummer
85010
Hersteller
MUE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stabilisiert:
ja
Breite:
93 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe:
132 mm
Schutzart (IP):
IP20
MURRELEKTRONIK EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 48VDC (Alimentatore corrente continua)


