MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000987000000000 EXACT12 SAFETY MOD. BASE P1-4: M12, 5P L - 8000987000000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 1 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12
Gehäusefarbe - sonstige
Bemessungsspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
4048879315616
Artikelnummer
MUE8000987000000000
Herstellernummer
8000987000000000
Hersteller
MUE
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
1 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Gehäusefarbe:
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Betriebsspannung:
24...24 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...80 °C
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
50 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
150 mm


