MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885594520750 CALOTTA PRECABL. PER DISTRIB. M12 8 VIE - 8000885594520750
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 7.5 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12
Gehäusefarbe - schwarz
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 11.5...11.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4048879637961
Artikelnummer
MUE8000885594520750
Herstellernummer
8000885594520750
Hersteller
MUE
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
7.5 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
11.5...11.5 mm
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
ja
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
48 mm
Höhe:
33.5 mm


