Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885590000000 CALOTTA GRANDE M. A VITE ESTRAIBILI 21 P - 8000885590000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885590000000 CALOTTA GRANDE M. A VITE ESTRAIBILI 21 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0...1.5 mm²

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879300056

Artikelnummer

MUE8000885590000000

Herstellernummer

8000885590000000

Hersteller

MUE

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0...1.5 mm²

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Max. Summenstrom:

8 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...80 °C

Breite:

48 mm

Höhe:

33.5 mm

Tiefe:

68 mm

MURRELEKTRONIK CALOTTA GRANDE M. A VITE ESTRAIBILI 21 P (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))