MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885510000000 EXACT12 8XM12 5 POLI CALOTTA ESTRAIBILE - 8000885510000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 4 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12
Gehäusefarbe - schwarz
Bemessungsspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
4048879053839
Artikelnummer
MUE8000885510000000
Herstellernummer
8000885510000000
Hersteller
MUE
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
4 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Gehäusefarbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Betriebsspannung:
24...24 V
Max. Summenstrom:
8 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Anschluss für NPN-Sensoren:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite:
50 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
150 mm


