MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885104521500 EXACT12 8XM12 5 POLI CAVO PRESSOFUSO - 8000885104521500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.5...1 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 11.5...11.5 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 15 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2
Packung
1 ST
EAN
4048879053969
Artikelnummer
MUE8000885104521500
Herstellernummer
8000885104521500
Hersteller
MUE
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5...1 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
11.5...11.5 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
15 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
18...30.2 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
4 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
8 A
Max. Summenstrom:
10 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite:
50 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
17 mm