Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000884593621000 CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 8 VIE 4 P - 8000884593621000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000884593621000 CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 8 VIE 4 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 4 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879054119

Artikelnummer

MUE8000884593621000

Herstellernummer

8000884593621000

Hersteller

MUE

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

10 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

4 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.34...0.75 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

9.1...9.1 mm

Bemessungsspannung:

125 V

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

0...125 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Max. Summenstrom:

8 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

ja

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...80 °C

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Breite:

48 mm

Höhe:

33.5 mm

Tiefe:

68 mm

MURRELEKTRONIK CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 8 VIE 4 P (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))