Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000880403591500 EXACT8 8XM8 3 POLI CALOTTA ESTR. M. A MO - 8000880403591500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000880403591500 EXACT8 8XM8 3 POLI CALOTTA ESTR. M. A MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 15 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 2 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M8

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879054607

Artikelnummer

MUE8000880403591500

Herstellernummer

8000880403591500

Hersteller

MUE

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

15 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M8

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.34...0.75 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

9.2...9.2 mm

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

18...30.2 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

2 A

Max. Summenstrom:

8 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

30 mm

Höhe:

168 mm

Tiefe:

20.5 mm

MURRELEKTRONIK EXACT8 8XM8 3 POLI CALOTTA ESTR. M. A MO (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))