MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000849490000000 CALOTTA PER EXACT8 CORTA 12 POLI M. A MO - 8000849490000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6
Gehäusefarbe - schwarz
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 18
Max. Summenstrom - 8 A
Packung
1 ST
EAN
4048879055321
Artikelnummer
MUE8000849490000000
Herstellernummer
8000849490000000
Hersteller
MUE
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
6
Gehäusefarbe:
schwarz
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
18
Max. Summenstrom:
8 A
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...80 °C
Breite:
30 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
87 mm


