MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000845593631000 CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 4 VIE 5 P - 8000845593631000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12
Gehäusefarbe - schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.34...0.75 mm²
Packung
1 ST
EAN
4048879055581
Artikelnummer
MUE8000845593631000
Herstellernummer
8000845593631000
Hersteller
MUE
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
10 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Gehäusefarbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.34...0.75 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
9.1...9.1 mm
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Summenstrom:
8 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
ja
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...80 °C
Breite:
48 mm
Höhe:
33.5 mm
Tiefe:
68 mm


