Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000845593630300 CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 4 VIE 5 P - 8000845593630300

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000845593630300 CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 4 VIE 5 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 3 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.34...0.75 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879055604

Artikelnummer

MUE8000845593630300

Herstellernummer

8000845593630300

Hersteller

MUE

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

3 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.34...0.75 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

9.1...9.1 mm

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Verschmutzungsgrad:

3

Max. Summenstrom:

8 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

ja

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...80 °C

Breite:

48 mm

Höhe:

33.5 mm

Tiefe:

68 mm

MURRELEKTRONIK CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 4 VIE 5 P (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))