Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000845103631000 EXACT12 4XM12 5 POLI CAVO PRESSOFUSO - 8000845103631000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000845103631000 EXACT12 4XM12 5 POLI CAVO PRESSOFUSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 4 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879055802

Artikelnummer

MUE8000845103631000

Herstellernummer

8000845103631000

Hersteller

MUE

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

10 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

4 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.34...0.75 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

9.1...9.1 mm

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Verschmutzungsgrad:

3

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

8 A

Max. Summenstrom:

10 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Breite:

50 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

17 mm

MURRELEKTRONIK EXACT12 4XM12 5 POLI CAVO PRESSOFUSO (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))