Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000845020000000 EXACT12 4XM12 5 POLI BASE SENZA LED - 8000845020000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000845020000000 EXACT12 4XM12 5 POLI BASE SENZA LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 4 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bemessungsspannung - 125 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879055833

Artikelnummer

MUE8000845020000000

Herstellernummer

8000845020000000

Hersteller

MUE

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

4 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

125 V

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Betriebsspannung:

125...125 V

Max. Summenstrom:

8 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Breite:

50 mm

Höhe:

17 mm

Tiefe:

100 mm

MURRELEKTRONIK EXACT12 4XM12 5 POLI BASE SENZA LED (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))