Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000840600000000 EXACT8 4XM8 3 POLI - 8000840600000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000840600000000 EXACT8 4XM8 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 1.5 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M8

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bemessungsspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879056311

Artikelnummer

MUE8000840600000000

Herstellernummer

8000840600000000

Hersteller

MUE

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

1.5 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M8

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Betriebsspannung:

24...24 V

Max. Summenstrom:

8 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

30 mm

Höhe:

20.5 mm

Tiefe:

91.5 mm

MURRELEKTRONIK EXACT8 4XM8 3 POLI (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))