Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000800493840300 CALOTTA PRECABLATA PER EXACT8 10XM8, 3 P - 8000800493840300

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000800493840300 CALOTTA PRECABLATA PER EXACT8 10XM8, 3 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 3 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 10

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.34...0.75 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879056816

Artikelnummer

MUE8000800493840300

Herstellernummer

8000800493840300

Hersteller

MUE

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

3 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

10

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.34...0.75 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

9.3...9.3 mm

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

12

Verschmutzungsgrad:

3

Max. Summenstrom:

8 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Mit LED-Anzeige:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-2...80 °C

Breite:

30 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

66 mm

MURRELEKTRONIK CALOTTA PRECABLATA PER EXACT8 10XM8 3 P (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))