Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000800403840300 EXACT8 10XM8 3P CALOTTA ESTR. M. A MOLLA - 8000800403840300

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000800403840300 EXACT8 10XM8 3P CALOTTA ESTR. M. A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 3 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 10

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 2 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M8

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879056892

Artikelnummer

MUE8000800403840300

Herstellernummer

8000800403840300

Hersteller

MUE

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

3 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

10

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M8

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.34...0.75 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

9.3...9.3 mm

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

2 A

Max. Summenstrom:

8 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

30 mm

Tiefe:

20.5 mm

MURRELEKTRONIK EXACT8 10XM8 3P CALOTTA ESTR. M. A MOLLA (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))