Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000800103850300 EXACT8 10XM8 3 POLI, CAVO PRESSOFUSO - 8000800103850300

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000800103850300 EXACT8 10XM8 3 POLI, CAVO PRESSOFUSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.34...0.75 mm²

  • Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 8.3...8.3 mm

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 3 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 10

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879056960

Artikelnummer

MUE8000800103850300

Herstellernummer

8000800103850300

Hersteller

MUE

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.34...0.75 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

8.3...8.3 mm

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

3 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

10

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Bemessungsspannung:

24 V

Verschmutzungsgrad:

3

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

2 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M8

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-20...80 °C

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Breite:

30 mm

Tiefe:

20.5 mm

MURRELEKTRONIK EXACT8 10XM8 3 POLI PRESSOFUSO (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))