MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000585154011000 MVP METALLICO 8XM12 5 POLI CAVO PRECABLA - 8000585154011000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.34...0.75 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 11.7...11.7 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2
Packung
1 ST
EAN
4048879352550
Artikelnummer
MUE8000585154011000
Herstellernummer
8000585154011000
Hersteller
MUE
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.34...0.75 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
11.7...11.7 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
10 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
125 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
125...125 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
4 A
Max. Summenstrom:
7.5 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Potentialtrennung:
nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Betriebstemperatur:
-20...90 °C
Schutzart (IP):
IP68
Breite:
55 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
145 mm


