Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000585104520500 MVP METALLICO 8XM12 5 POLI CAVO PRECABLA - 8000585104520500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000585104520500 MVP METALLICO 8XM12 5 POLI CAVO PRECABLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 5 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 4 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12

  • Gehäusefarbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879351928

Artikelnummer

MUE8000585104520500

Herstellernummer

8000585104520500

Hersteller

MUE

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

5 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

4 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Gehäusefarbe:

Silber

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5...1 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

11.5...11.5 mm

Bemessungsspannung:

24 V

Kabellänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

18...30.2 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

8 A

Max. Summenstrom:

13 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Betriebstemperatur:

-20...90 °C

Schutzart (IP):

IP68

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

55 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

24.3 mm

MURRELEKTRONIK MVP METALLICO 8XM12 5 POLI CAVO PRECABLA (Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo))