MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000545200000000 MVP METALLICO, 4XM12 5 POLI M23 19 POLI - 8000545200000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 4 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12
Gehäusefarbe - Silber
Bemessungsspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
4048879352857
Artikelnummer
MUE8000545200000000
Herstellernummer
8000545200000000
Hersteller
MUE
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
4 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Gehäusefarbe:
Silber
Bemessungsspannung:
24 V
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Betriebsspannung:
24...24 V
Max. Summenstrom:
7.5 A
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Betriebstemperatur:
-25...90 °C
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
55 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
95 mm


