Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000000003985000 BOBINA DI CAVO PER DISTRIBUTORE 50M - 8000000003985000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000000003985000 BOBINA DI CAVO PER DISTRIBUTORE 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879057127

Artikelnummer

MUE8000000003985000

Herstellernummer

8000000003985000

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

MURRELEKTRONIK BOBINA DI CAVO PER DISTRIBUTORE 50M (Cavo di connessione per sensori / attuatori)