Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7004129610000000 M12 FEM. 0? A CABLARE MORS. A VITE V4A - 7004129610000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7004129610000000 M12 FEM. 0? A CABLARE MORS. A VITE V4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Durchmesser des Steckverbinders - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879110938

Artikelnummer

MUE7004129610000000

Herstellernummer

7004129610000000

Hersteller

MUE

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

12

Durchmesser des Steckverbinders:

20 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 A CABLARE MORS. A VITE V4A (Connettore industriale circolare, da cablare)