Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880210300100 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 90? - 7000880210300100

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880210300100 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - rechtwinklig

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Male (Stecker)

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879129374

Artikelnummer

MUE7000880210300100

Herstellernummer

7000880210300100

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Mit LED-Anzeige:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Schutzart (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M8 MAS. 0 M8 FEM. 90 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)