MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880116310500 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0? - 7000880116310500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Kabeltyp - mehradrig
Packung
1 ST
EAN
4048879129602
Artikelnummer
MUE7000880116310500
Herstellernummer
7000880116310500
Hersteller
MUE
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Kabeltyp:
mehradrig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V


