Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880116310200 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0? - 7000880116310200

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880116310200 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879129633

Artikelnummer

MUE7000880116310200

Herstellernummer

7000880116310200

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 MAS. 0 M8 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)