Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880016300100 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0? - 7000880016300100

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880016300100 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879130912

Artikelnummer

MUE7000880016300100

Herstellernummer

7000880016300100

Hersteller

MUE

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

MURRELEKTRONIK M8 MAS. 0 M8 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)