MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880016200300 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4048879131049
Artikelnummer
MUE7000880016200300
Herstellernummer
7000880016200300
Hersteller
MUE
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige