Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880012100150 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0? - 7000880012100150

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000880012100150 M8 MAS. 0? / M8 FEM. 0?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Kabellänge - 1.5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879131858

Artikelnummer

MUE7000880012100150

Herstellernummer

7000880012100150

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Kabellänge:

1.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M8

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Bemessungsspannung:

60 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 MAS. 0 M8 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)